Beli jangka sorong plastik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Digital LCD Vernier Caliper Micrometer (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp119.900

    Taffware Digital LCD Vernier Caliper Micrometer (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Caliper Sigmatdigital atau jangka sorong untuk mengukur panjang suatu benda dengan ketelitian sampai 0.1 mm, hadir dengan layar LCD untuk mempermudah Anda melihat hasil pengukuran. Alat ini terbuat dari bahan material fiber carbon yang kokoh
  2. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  3. Deli Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    Deli Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Digital Caliper mengukur panjang, lebar, dan diameter dengan tampilan LCD yang mudah dibaca. Cocok untuk aplikasi mekanik, teknis, dan DIY presisi.
  4. KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja
    atribut:
    • Resolution (mm): 0.01
  5. Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp779.900

    Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steel
    atribut:
    • Display Type: Digital
  6. Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp599.900

    Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Plain and basic design.- Stepped graduation face prevents dust ingress between the main scale and slider.- The small vernier face angle (14°) provides easy reading.- Can measure steps, since the end faces of the beam and slider are the zero reference point (measuring face).- Standard calipers allow four types of measurement, i.e, outside, inside, depth, and step.- Carbide-tipped jaw calipers are optimal for rough finished parts, castings, grinding stones, etc.- Decimal and fractional graduated scales (metric/inch and inch model only).
  7. Taffware Kaliper Sigmat Digital Layar LCD (Digital Calipers)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    Taffware Kaliper Sigmat Digital Layar LCD (Digital Calipers)
    Deskripsi:
    Caliper digital, jangka sorong atau sigmat digital untuk mengukur panjang suatu benda dengan ketelitian sampai 0,1 mm, hadir dengan layar LCD untuk mempermudah Anda melihat hasil pengukuran. Terbuat dari bahan material stainless steel yang kokoh, sehingga awet untuk penggunaan jangka panjang
    atribut:
    • Dimensions (cm): 23.5x7.5x1.5
    • Maximum Measurement (mm): 150
    • Degree of Accuracy (mm/inch): 0.02 / 0.001
    • Battery Type: 1 x LR44
    • Material: Stainless Steel
  8. Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Easy to read digital display.- Comes with a hold function.- Comes with inspection list.Purpose:For outside measurement, inside measurement, step measurement, and depth measurement.
  9. KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp479.900

    KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong manual model standard penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja
    atribut:
    • Accuracy (mm): ± 0.05
    • Graduation (mm): 0.05
    • Material: Steel
    • Graduation (inch): 1/128
  10. TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong)
    atribut:
    • Minimum Display (mm): 0.01
    • Power Source: Button-Type Silver Oxide Battery (SR44) x 1 (Sold Separately)
    • Purpose of Use: For outer measurement, inner measurement, depth measurement, step difference measurement.
  11. Taffware Digital Stainless Steel Vernier Caliper Sigmat (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp109.900

    Taffware Digital Stainless Steel Vernier Caliper Sigmat (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jika Anda sering melakukan pengukuran saat melakukan proyek DIY atau merakit barang-barang hobi, Anda membutuhkan alat ukur yang lebih teliti dari penggaris. Caliper / jangka sorong / sigmat ini berguna untuk mengukur panjang atau ketebalan suatu benda dengan tingkat ketelitian sampai 0.1 mm. Anda bisa menggunakannya untuk membuat barang dengan lebih presisi dan teliti
    atribut:
    • Battery: 1xLR44
    • Total Length (mm): 233
    • Ruler Length (mm): 150
    • Resolution (mm): 0.01
    • Accuracy (mm): +/- 0.02 (< 100), +/- 0.03 (< 100 - 200)
    • Material: Stainless Steel dan Plastik
  12. INGCO Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp269.900

    INGCO Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    INGCO Vernier Caliper (150 mm) // Penggaris Sigmat Jangka Sorong
    atribut:
    • Reading (mm): 0.05
    • Material: Carbon steel
  13. JOTUN Jotashield Primer (Cat Dasar)
    Mulai

    Rp249.900

    JOTUN Jotashield Primer (Cat Dasar)
    atribut:
    • Color: White
    • Product Type: Exterior Paints
  14. Wipro Sketmate Digital (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp349.900

    Wipro Sketmate Digital (Jangka Sorong)
    atribut:
    • Resolution (mm): 0.01
    • Material: Stainless Steel
    • System Conversion: Metric/Inch
    • Measuring Range (mm) : 150
  15. Taffware Jangka Sorong Stainless Micrometer (Vernier Caliper)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp48.900

    Taffware Jangka Sorong Stainless Micrometer (Vernier Caliper)
    Deskripsi:
    Jika Anda sering melakukan pengukuran saat melakukan proyek DIY atau merakit barang-barang hobi, Anda membutuhkan alat ukur yang lebih teliti dari penggaris. Caliper / jangka sorong / sigmat ini berguna untuk mengukur panjang atau ketebalan suatu benda dengan tingkat ketelitian sampai 0.1 mm. Anda bisa menggunakannya untuk membuat barang dengan lebih presisi dan teliti
    atribut:
    • Dimensions (cm): 23x7.5
    • Accuracy (mm): 0.02
    • Material: Stainless Steel
    • Measuring Range (mm) : 150
  16. Mitutoyo VERNIER CALIPER 150/0.05MM 530-102 (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp689.900

    Mitutoyo VERNIER CALIPER 150/0.05MM 530-102 (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo Vernier scale caliper features a 14-degree face angle for easier reading and helps prevent parallax error in the measurement. The scales are raised to slide easily and protect the graduation markings. The Vernier caliper is constructed of hardened stainless steel that is corrosion resistant and a satin chrome finish reduces glare.
    atribut:
    • Units: Metric
    • Range (mm): 0-150
    • Accuracy (mm): ±0.05
    • Graduation (mm): 0.05
    • Depth Measuring Bar: Yes
    • Mitutoyo Part Number: N15R
    • Remarks (mm): 19 (Depth Rod)
    • Technology: Mechanical
Daftar Harga jangka sorong plastik Terbaru October 2026
Taffware Digital LCD Vernier Caliper Micrometer (Jangka Sorong)Rp119.900
Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp2.299.900
Deli Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp139.900
KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp649.900
Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp779.900
Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)Rp599.900
Taffware Kaliper Sigmat Digital Layar LCD (Digital Calipers)Rp119.900
AND Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp339.900
Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp1.599.900
KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)Rp479.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)